Motion
F0RMULA6204-1B

NTN
F0RMULA6204-1B

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 20 mm, diamètre extérieur : 47 mm, largeur 14 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02249700
N° MFRF0RMULA6204-1B
Prix20.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
F0RMULA6204-1B

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 20 mm, diamètre extérieur : 47 mm, largeur 14 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02249700
N° MFRF0RMULA6204-1B
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
Prix20.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5512 po, 14.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    14 mm
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Poids
    1.102 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    F0RMULA6204-1B BILLE BRG
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le F0RMULA6204-1B est un roulement à billes radial à gorge profonde avec un alésage de 20 mm et un diamètre extérieur de 47 mm, idéal pour les machines industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    F0RMULA6204-1B
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253056768
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3190 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1490 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253056768

Aperçu

Description du fabricant
F0RMULA6204-1B BILLE BRG