Motion
U0 5 3/8
Bague conique fendue - 8.375 po de diamètre extérieur Flg, 4.9375 LTB
N° D’ARTICLE MI02250110
N° MFRU0 5 3/8
Price$1,109.92/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague conique fendue - 8.375 po de diamètre extérieur Flg, 4.9375 LTB
N° D’ARTICLE MI02250110
N° MFRU0 5 3/8

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$1,109.92/each

Spécifications

Dimensions

  • Barrel Diameter Large End  
    6 in
  • Bore Diameter  
    5-3/8 in
  • Taille de la bague
    U0
  • Flange Outside Diameter  
    8.375 in
  • Flange Thickness  
    0 in
  • Length Through Bore  
    4.9375
  • Poids
    10.00 lb

Details

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950817811
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Bagues coniques fendues
  • CUP_NON
    697950817811

Aperçu

Description du fabricant
U0 5 3/8 MST DOUILLE

You May Also Like