Motion
U1 5 3/8
Manchon conique fendu - série U1, 5.3750 po alésage 8.38 po de diamètre extérieur bridé, 7.12 de longueur à l’alésage
N° D’ARTICLE MI02250115
N° MFRU1 5 3/8
Price$1,903.04/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon conique fendu - série U1, 5.3750 po alésage 8.38 po de diamètre extérieur bridé, 7.12 de longueur à l’alésage
N° D’ARTICLE MI02250115
N° MFRU1 5 3/8

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$1,903.04/each

Spécifications

Dimensions

  • Barrel Diameter Large End  
    6 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    7 po
  • Bore Diameter  
    5.3750 po
  • Taille de la bague
    U1
  • Flange Outside Diameter  
    8.375 po
  • Flange Thickness  
    1.0625 po
  • Length Through Bore  
    7.125
  • Longueur de vis
    2-3/4 po
  • Taille du filetage
    5/8 po
  • Poids
    14.00 lb

Details

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Type de bride
    Bride fendue
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    FER DUCTILE
  • Type de montage
    Conventionnel
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Brochure du produit
  • Type de produit
    Bagues coniques fendues
  • Couple de serrage des vis
    1680 po
  • CUP_NON
    697950818092

Aperçu

Description du fabricant
U1 5 3/8 MST DOUILLE
  • Facile à installer et à retirer
  • La fente à travers le cylindre et le cône fournissent une véritable pince sur la tige
  • Claqué à la fois sur l’arbre et sur le moyeu pour faciliter les installations à l’aveugle

Vous pourriez également aimer