Motion
F2B 008-FM

SKF
F2B 008-FM

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1/2 po, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI02250633
N° MFRF2B 008-FM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
F2B 008-FM

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1/2 po, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI02250633
N° MFRF2B 008-FM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    76.20 mm
  • Alésage Diamètre  
    1/2 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    36.8 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    54 mm
  • Poids
    0.96 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577344731
  • Rpm max.
    9500 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1070 lbf
  • Roulement de rechange
    ENCORE 203-008
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    FYT
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    7316577344731

Aperçu

Description du fabricant
F2B 008-FM (REMPLACE FYT 1/2 PI/MIN)