Motion
P2 1 3/16
Bague conique fendue - Bague P2 , 1.1875 po de diamètre, 3 po de diamètre extérieur en flg, 2.9375 LTB, matériau en FER DUCTILE
N° D’ARTICLE MI02251013
N° MFRP2 1 3/16
Prix49.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague conique fendue - Bague P2 , 1.1875 po de diamètre, 3 po de diamètre extérieur en flg, 2.9375 LTB, matériau en FER DUCTILE
N° D’ARTICLE MI02251013
N° MFRP2 1 3/16
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
Prix49.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Grand diamètre de baril Fin  
    1.9375 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2.44 po
  • Alésage Diamètre  
    1.1875 po
  • Taille de la bague
    P2
  • Bride extérieure Diamètre  
    3 po
  • Bride Épaisseur  
    0.40625 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.9375
  • Longueur de vis
    1 po
  • Taille du filetage
    5/16 po
  • Poids
    1.60 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Dessin CAD
  • Type de bride
    Bride pleine
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    FER DUCTILE
  • Type de montage
    Conventionnel
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Brochure du produit
  • Type de produit
    Bagues coniques fendues
  • Couple de serrage des vis
    192 po
  • CUP_NON
    697950128474

Aperçu

Description du fabricant
P2 1 3/16 MST DOUILLE
  • Facile à installer et à retirer
  • La fente à travers le cylindre et le cône fournissent une véritable pince sur la tige
  • Claqué à la fois sur l’arbre et sur le moyeu pour faciliter les installations à l’aveugle

Vous pourriez également aimer