Motion
25X32X4  HM4 R

CR SEALS (SKF)
25X32X4 HM4 R

Joint d’étanchéité à graisse à lèvre simple - solide, diamètre d’arbre de 25 mm, diamètre extérieur de 32 mm, largeur totale de 4 mm, conception HM4 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI02280046
N° MFR25X32X4 HM4 R
Prix15.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
25X32X4 HM4 R

Joint d’étanchéité à graisse à lèvre simple - solide, diamètre d’arbre de 25 mm, diamètre extérieur de 32 mm, largeur totale de 4 mm, conception HM4 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI02280046
N° MFR25X32X4 HM4 R

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    32 mm
  • Largeur totale
    4 mm
  • Diamètre de l’arbre
    25 mm
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Conception de cas
    Diamètre extérieur en caoutchouc
  • Boîtier
    Acier recouvert de caoutchouc
  • Anneaux en V compatibles
    400250;400251;400254;400255
  • Manchons d’usure compatibles
    99098;99813
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à la graisse
  • Type de conception
    HM4
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311226806
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    3 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Type de ressort
    Aucun
  • Application typique
    Équipement agricole lubrifié à la graisse, extrémités de roues, essieux, rouleaux et convoyeurs

Aperçu

Description du fabricant
25X32X4 HM4 R JOINT NITRILE
  • Utilisé pour les applications lubrifiées à la graisse modérément exigeantes
  • Pour utilisation dans des applications fonctionnant à des vitesses modérées
  • Exclusion maximale, lèvre du visage vers l’extérieur

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer