Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur32 mm
- Largeur totale4 mm
- Diamètre de l’arbre24 mm
- Poids0.06 lb
Détails
- Conception de casDiamètre extérieur en caoutchouc
- BoîtierAcier recouvert de caoutchouc
- Anneaux en V compatibles400250;400251;400254;400255
- Description de la constructionJoint d’étanchéité à la graisse
- Type de conceptionHM4
- Méthode d’installationAjustement de la presse du boîtier
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Type de lèvresLèvre droite
- Type de lubrifiantGraisse
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant085311226790
- Nom du fabricant (attribut de description)Joints CR (SKF)
- Nombre de lèvres1
- Plage de température de fonctionnement-40 à 210 °F
- Tolérance de pression3 psi
- Type de jointJoint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
- Solide/SéparéSolide
- Type de ressortAucun
- Application typiqueÉquipement agricole lubrifié à la graisse, extrémités de roues, essieux, rouleaux et convoyeurs
Aperçu
- Utilisé pour les applications lubrifiées à la graisse modérément exigeantes
- Pour utilisation dans des applications fonctionnant à des vitesses modérées
- Exclusion maximale, lèvre du visage vers l’extérieur