Spécifications
Dimensions
- D Diamètre de bride pour manchon Speedi6.5750 po; 167 mm
- Diamètre nominal de l’arbre6.1020 po; 154.99 mm
- Largeur totale30 mm
- Diamètre de l’arbre6.102 po
- Poids0.72 lb
- Largeur1.1810 po, 30 mm
- Largeur sur l’arbre1.024 po
- Largeur Largeur totale pour Speedi Slv1.181 po
Détails
- Détails supplémentairesLa surface extérieure forme une surface d’étanchéité idéale sans avoir besoin d’une préparation supplémentaire de la surface. Réparation rapide de l’arbre avec l’outil d’installation inclus, souvent sans changer le joint actuel.
- Description de la constructionConception à parois minces avec bride amovible
- Matériau pour les lèvresS.O.
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant085311043205
- MatérielAcier inoxydable
- Gamme d’arbres pour manchon Speedi6.092 à 6.102 po
- Nom commercial/de marqueSKF Manches Speedi
- Type de produitManche Speedi-Sleeve à paroi mince
- Application typiqueEssieus, arbres de manivelle, moteurs électriques, rouleaux, réparation d’arbre pour boîtes d’engrenages
- CUP_NON085311043205
Aperçu
- Ce manchon à paroi mince développé par SKF est simplement poussé en position sur l’arbre usé, offrant une surface de contre-face optimisée pour les joints d’étanchéité d’arbre radial
- Aucun démontage ou usinage de l’arbre n’est impliqué et les temps d’arrêt coûteux sont minimisés