Motion
N4078
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 2.3750 po, DI 3.8550 po, largeur 0.8110 po, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI02280118
N° MFRN4078
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 2.3750 po, DI 3.8550 po, largeur 0.8110 po, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI02280118
N° MFRN4078
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.3750 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.8550 po
  • Global Largeur  
    0.8110 po
  • Poids
    1.08 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description
    N4078 SGL BALL RANGÉE BRG
  • Description longue
    Le N4078 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 2.3750 po avec un diamètre extérieur de 3.8550 po, une largeur de 0.8110 po et une conception droite.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    N4078
  • Numéro CUP du fabricant
    085311152853
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    085311152853

Aperçu

Description du fabricant
N4078 SGL BALL RANGÉE BRG