Motion
C2080HASK2 MAILLON DE CONNEXION

TSUBAKI (UST)
C2080HA SK2 CONN LINK

Maillon de connexion de fixation - 2080 / 2 po pas, fixation K-2, pas double
N° D’ARTICLE MI02280561
N° MFRC2080HA SK2 CONN LINK
Prix110.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
C2080HA SK2 CONN LINK

Maillon de connexion de fixation - 2080 / 2 po pas, fixation K-2, pas double
N° D’ARTICLE MI02280561
N° MFRC2080HA SK2 CONN LINK
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
Prix110.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.543 po
  • Taille et pas de la chaîne
    2080 / 2 po
  • Diamètre du trou
    0.268 po
  • Largeur intérieure
    0.625 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.906 po
  • Broche du centre à l’extrémité de l’accessoire
    0.752 po
  • Diamètre de la broche
    0.312 po
  • Rouleau du centre à l’extrémité de l’accessoire
    1.602 po
  • Rouleau centre à centre du trou
    1.094 po
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Poids
    0.37 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    K-2
  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Deux côtés
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    2080 / 2 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Connexion
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Spécification du matériel
    Type 600
  • Nombre de trous
    2
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +140 °F
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    K-2
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039203373

Aperçu

Description du fabricant
C2080HAS K-2 LIEN DE CONNEXION TYPE CP