Motion
1222KC3

NTN
1222KC3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 110 mm, DE 200 mm, largeur 38 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI02280845
N° MFR1222KC3
Prix1,150.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
1222KC3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 110 mm, DE 200 mm, largeur 38 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI02280845
N° MFR1222KC3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,150.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.4961 po, 38.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    38 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    11.182 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    1222KC3 BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5060
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    1222KC3 Roulement à billes à alignement automatique avec 1:12 alésage conique de 110 mm, fermeture ouverte, 200 mm DE, largeur de 38 mm; conçu pour une utilisation intensive.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1222KC3
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359256260
  • Rpm max.
    3400 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    19600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8650 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    12K
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359256260

Aperçu

Description du fabricant
1222KC3 BILLE BRG