Motion
6318LLBC3

NTN
6318LLBC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 90 mm de diamètre intérieur, 190 mm de diamètre extérieur, 43 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI02280971
N° MFR6318LLBC3
Prix901.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6318LLBC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 90 mm de diamètre intérieur, 190 mm de diamètre extérieur, 43 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI02280971
N° MFR6318LLBC3
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
Prix901.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Rayon du filet
    0.1181 po, 3.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.6929 po, 43.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    190 mm
  • Global Largeur  
    43 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    10.93 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6318LLBC3 BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6318LLBC3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 90 mm avec un diamètre extérieur de 190 mm et une largeur de 43 mm, doublement scellé pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6318LLBC3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359580181
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35510 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    24100 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359580181

Aperçu

Description du fabricant
6318LLBC3 BILLE BRG