Motion
RSC-40-1RAU-100FT

DIAMOND CHAIN COMPANY
RSC-40-1RAU-100FT

Roller Chain - Standard Series, 40 / 1/2 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Stainless Steel Material, 100 ft Length
N° D’ARTICLE MI02281196
N° MFRRSC-40-1RAU-100FT
Prix30.15 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DIAMOND CHAIN COMPANY
RSC-40-1RAU-100FT

Roller Chain - Standard Series, 40 / 1/2 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Stainless Steel Material, 100 ft Length
N° D’ARTICLE MI02281196
N° MFRRSC-40-1RAU-100FT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix30.15 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.72 po
  • Largeur intérieure
    5/16 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.475 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.06 po
  • Longueur totale
    100 pi
  • Diamètre du rouleau
    0.312 po
  • Résistance à la traction
    3000 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    XSAU-1466-100
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    Standard
  • CUP_NON
    716647279784

Aperçu

Description du fabricant
RSC-40-1RAU-100FT
  • Prix au pied, bobine 100ft

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon