Spécifications
Dimensions
- Longueur500 pi
- Hauteur totale0.63 po
Détails
- Détails supplémentairesFaible friction
- Numéro de catalogue du fabricantVG-P38BC-500
- Numéro CUP du fabricant787405449237
- MatérielUHMW-PE
- Type de tigeTige à joint
- Jauge en acier3/8 po
Aperçu
- Élévateur extrudé UHMW-PE. Le matériau à poids moléculaire très élevé peut être utilisé dans une variété d’applications. Les caractéristiques de faible friction de l’UHMW permettent aux chaînes/courroies et aux contenants de se déplacer à haute vitesse avec un minimum de résistance et de bruit ainsi qu’un minimum de dommages au contenant. Faible friction Résistance à l’usure élevée Matériau faisant l’objet d’une plainte de la FDA et de l’USDA.