Motion
JM822049

NTN
JM822049

Cône de roulement à rouleaux conique - DI 110 mm, largeur de cône 35 mm, matériau en acier carburé
N° D’ARTICLE MI02282079
N° MFRJM822049
Prix265.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
JM822049

Cône de roulement à rouleaux conique - DI 110 mm, largeur de cône 35 mm, matériau en acier carburé
N° D’ARTICLE MI02282079
N° MFRJM822049

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix265.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Cône Largeur  
    35 mm
  • Rayon du filet
    0.1200 po, 3.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    35 mm
  • Poids
    21.394 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Boîtier en acier carburé
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.20.0081
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359480764
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Cônes de roulement à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    4547359480764

Aperçu

Description du fabricant
JM822049 CÔNE
  • Les roulements à rouleaux coniques NTN sont conçus pour les applications les plus exigeantes dans des industries telles que l’exploitation minière, la foresterie et la fabrication d’acier.
  • En utilisant des rouleaux coniques et des chemins de roulement disposés de manière à ce que les rouleaux et les chemins de roulement se rencontrent à un point commun, les rouleaux à roulement conique du NTN sont guidés par le contact entre la grande extrémité du rouleau, offrant une grande capacité pour les charges radiales et de poussée unique.
  • Avec près de 100 millions de roulements à rouleaux coniques fabriqués chaque année sous les marques NTN et Bower, il n’est pas étonnant que NTN rivalise avec tous les principaux concurrents sur le marché.
  • Le processus de carburation du boîtier crée un « boîtier » en acier trempé autour de l’extérieur du roulement à rouleaux tout en laissant un noyau souple.
  • Les efforts novateurs de NTN dans le développement de rouleaux couronnés ont permis d’accroître la capacité de charge et de prolonger la durée de vie des roulements.
  • NTN offre des roulements à rouleaux coniques en séries ISO (métrique), po et J-métrique avec des ensembles à une rangée (cône/coupelle), deux rangées (arrière à arrière ou face à face), deux rangées (coupelle double ou double cône) et quatre rangées disponibles.
  • NTN est fière de vendre des roulements à rouleaux coniques fabriqués localement à divers marchés.
  • Nous offrons des roulements à rouleaux coniques de première qualité sous les marques NTN et Bower®.