Motion
AELP206-104D1

NTN
AELP206-104D1

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage 1-1/4 po, matériau en fonte, usage léger
N° D’ARTICLE MI02282309
N° MFRAELP206-104D1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
AELP206-104D1

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage 1-1/4 po, matériau en fonte, usage léger
N° D’ARTICLE MI02282309
N° MFRAELP206-104D1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    1.8750 po, 48.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.7500 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po
  • Longueur totale
    6.5000 po
  • Largeur totale
    1.9890 po
  • Poids
    2.8 lb

Détails

  • Numéro de palier
    AEL206-104D1
  • Type de service
    Service léger
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    P206D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Rpm max.
    4900 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2540 lbf
  • Roulement de rechange
    AEL206-104D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359461275

Aperçu

Description du fabricant
AELP206 104 D1
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon