Motion
AELS204N

NTN
AELS204N

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 20 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 31 mm, usage moyen, collier excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI02282341
N° MFRAELS204N
Prix49.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
AELS204N

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 20 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 31 mm, usage moyen, collier excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI02282341
N° MFRAELS204N
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
Prix49.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    21.5 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    14 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Largeur totale
    31 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Page de produit du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 oC
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12800 N
  • Capacité de charge statique radiale
    6650 N
  • Type de joint
    Joint de contact
  • CUP_NON
    4547359673838

Aperçu

Description du fabricant
AELS204NW3 UNITÉ DE ROULEMENT