Motion
ASPF201-008

NTN
ASPF201-008

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1/2 po alésage, 3-Bolt ronds, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en acier, roulement sans dilatation (fixe), service intermédiaire, joint d’étanchéité par contact
N° D’ARTICLE MI02282386
N° MFRASPF201-008
Prix64.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
ASPF201-008

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1/2 po alésage, 3-Bolt ronds, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en acier, roulement sans dilatation (fixe), service intermédiaire, joint d’étanchéité par contact
N° D’ARTICLE MI02282386
N° MFRASPF201-008
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
Prix64.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    2.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    1/2 po
  • Largeur du boîtier
    0.5625 po
  • Diamètre extérieur
    3.1875 po
  • Largeur totale
    0.9114 po
  • Poids
    0.4 lb

Détails

  • Numéro de palier
    AS201-008
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • ID du boîtier
    PF203
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359019957
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Type de montage
    Rond 3-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2160 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1030 lbf
  • Roulement de rechange
    AS201-008
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359019957

Aperçu

Description du fabricant
ASPF201-008