Motion
C205 D1

NTN
C205 D1

Cartouche de roulement - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 80 mm, fonte
N° D’ARTICLE MI02282452
N° MFRC205 D1
Prix85.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
C205 D1

Cartouche de roulement - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 80 mm, fonte
N° D’ARTICLE MI02282452
N° MFRC205 D1
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
Prix85.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Boîtier Largeur  
    0.8661 po
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Largeur totale
    22 mm
  • Diamètre de l’arbre
    0.7874 po
  • Poids
    1.80 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier trempé
  • Numéro de palier
    UK205D1
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • ID du boîtier
    C205D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage de l’adaptateur
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359057096
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1760 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • CUP_NON
    4547359057096

Aperçu

Description du fabricant
C205D1 - UNITÉ DE ROULEMENT