Motion
CS309LLU

NTN
CS309LLU

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 45 mm de diamètre intérieur, 100 mm de diamètre extérieur, 25 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI02282470
N° MFRCS309LLU
Prix296.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
CS309LLU

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 45 mm de diamètre intérieur, 100 mm de diamètre extérieur, 25 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI02282470
N° MFRCS309LLU

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix296.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Rayon du filet
    0.0787 po, 2.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9843 po, 25.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    1.77 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    CS309LLU BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le CS309LLU est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 45 mm avec un diamètre extérieur de 100 mm et une largeur de 25 mm, doublement scellé pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CS309LLU
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359056891
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de sonnerie extérieure
    Sphérique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7200 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359056891

Aperçu

Description du fabricant
CS309LLU BRG