Motion
F210D1

NTN
F210D1

Boîtier à montage sur bride - carré à quatre boulons, boîtier solide, fonte, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI02282528
N° MFRF210D1
Prix93.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
F210D1

Boîtier à montage sur bride - carré à quatre boulons, boîtier solide, fonte, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI02282528
N° MFRF210D1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix93.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.8438 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    45 mm
  • Profondeur globale
    62.7 mm
  • Diamètre de la longueur totale
    7.0938 po
  • Poids
    3.53 lb

Détails

  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    UC210-113D1, UC210-114D1, UC210-115D1, UC210-200D1, UEL210-100D1, UEL210-113D1, UEL210-114D1, UEL210-115D1, UK210D1
  • Type de roulement compatible
    Roulement à billes
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de montage
    Bride à quatre boulons
  • Type de produit
    Boîtiers à bride
  • Série
    F
  • CUP_NON
    4547359474107

Aperçu

Description du fabricant
F210D1