Motion
FCX07D1

NTN
FCX07D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 35 mm, bride à 4-Bolt, verrouillage de montage sur adaptateur, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI02282549
N° MFRFCX07D1
Prix97.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
FCX07D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 35 mm, bride à 4-Bolt, verrouillage de montage sur adaptateur, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI02282549
N° MFRFCX07D1
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
Prix97.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    111 mm
  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    133 mm
  • Poids
    2.54 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359062472
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359062472

Aperçu

Description du fabricant
FCX07D1 BRG