Motion
FCX08D1

NTN
FCX08D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 40 mm, bride à 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI02282550
N° MFRFCX08D1
Prix69.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
FCX08D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 40 mm, bride à 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI02282550
N° MFRFCX08D1
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
Prix69.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    111 mm
  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    133 mm
  • Poids
    2.2 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359062489
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359062489

Aperçu

Description du fabricant
FCX08D1 BRG