Motion
FLU207D1

NTN
FLU207D1

Boîtier à montage sur bride - Bride à deux boulons, Boîtier solide, Fonte, Sans revêtement
N° D’ARTICLE MI02282560
N° MFRFLU207D1
Prix78.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
FLU207D1

Boîtier à montage sur bride - Bride à deux boulons, Boîtier solide, Fonte, Sans revêtement
N° D’ARTICLE MI02282560
N° MFRFLU207D1
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
Prix78.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.1250 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.5313 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    1.0625 po, 1.1250 po, 1.1875 po, 1.2500 po
  • Profondeur globale
    2-3/32 po
  • Diamètre de la longueur totale
    4.4375 po
  • Poids
    1.64 lb

Détails

  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    UEL207-104D1, UEL207-105D1, UEL207-106D1, UEL207-107D1, UEL207D1
  • Type de roulement compatible
    Roulement à billes
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de montage
    Bride à deux boulons
  • Type de produit
    Boîtiers à bride
  • Série
    FLU2
  • Normes respectées
    AFBMA, ISO
  • CUP_NON
    4547359473292

Aperçu

Description du fabricant
FLU207D1 BRG