Motion
FX15D1

NTN
FX15D1

Boîtier de bride FX15D1 - Base à quatre boulons, matériau en fonte avec raccord de graisse
N° D’ARTICLE MI02282599
N° MFRFX15D1
Prix417.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
FX15D1

Boîtier de bride FX15D1 - Base à quatre boulons, matériau en fonte avec raccord de graisse
N° D’ARTICLE MI02282599
N° MFRFX15D1
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
Prix417.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boulon du centre au centre
    152 mm
  • Diamètre de la longueur totale
    197 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de roulement compatible
    Roulement à billes
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359474008
  • Type de montage
    Bride à quatre boulons
  • Type de produit
    Boîtiers à bride
  • Série
    FX
  • CUP_NON
    4547359474008

Aperçu

Description du fabricant
FX15D1 4-BOLT BOÎTIER DE BRIDE SEULEMENT