Motion
MX-W22213EALLKW33C3

NTN
MX-W22213EALLKW33C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 65 mm, DI 120 mm, largeur 31 mm, 1:12 diamètre conique, scellé, C3
N° D’ARTICLE MI02282622
N° MFRMX-W22213EALLKW33C3
Prix698.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MX-W22213EALLKW33C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 65 mm, DI 120 mm, largeur 31 mm, 1:12 diamètre conique, scellé, C3
N° D’ARTICLE MI02282622
N° MFRMX-W22213EALLKW33C3
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
Prix698.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Global Largeur  
    31 mm
  • Cote de précision
    Standard
  • Poids
    4.12 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Par l’acier trempé (IR/OR sont revêtus de phosphate)
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Pays d’origine
    JP
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0080
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trous de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359804133
  • Température de fonctionnement maximale
    400 oF
  • Rpm max.
    5500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 400 oF
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    222
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • CUP_NON
    4547359804133

Aperçu

Description du fabricant
MX-W22213EALLKW33C3 SCELLÉ SPHÉRIQUE