Motion
P213D1

NTN
P213D1

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, fonte
N° D’ARTICLE MI02282645
N° MFRP213D1
Prix191.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
P213D1

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, fonte
N° D’ARTICLE MI02282645
N° MFRP213D1
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
Prix191.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • De la base à l’alésage Ligne centrale  
    3.0000 po
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Poids
    8.82 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359157659
  • Type de montage
    Base à deux boulons
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    4547359157659

Aperçu

Description du fabricant
P213D1 BRG