Motion
SA1-15B

NTN
SA1-15B

Roulement sphérique lisse - Alésage de 15 mm, DE de 26 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02282664
N° MFRSA1-15B
Prix69.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SA1-15B

Roulement sphérique lisse - Alésage de 15 mm, DE de 26 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02282664
N° MFRSA1-15B
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
Prix69.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    8 °
  • Extérieur Diamètre  
    26 mm
  • Largeur totale
    12 mm
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359180053
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Aperçu

Description du fabricant
SA1-15B