Motion
UCF207-105D1

NTN
UCF207-105D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-5/16 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02282788
N° MFRUCF207-105D1
Prix127.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCF207-105D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-5/16 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02282788
N° MFRUCF207-105D1
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
Prix127.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.6250 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    3.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    1-5/16 po
  • Largeur du boîtier
    1.3437 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-3/4 po
  • Longueur totale
    4.5937 po
  • Longueur totale Diamètre  
    4.5938 po
  • Largeur totale
    1.7500 po
  • Poids
    3.351 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC207-105D1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    F207D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359502169
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3450 lbf
  • Roulement de rechange
    UC207-105D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    UCF
  • Normes respectées
    JIS
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359502169

Aperçu

Description du fabricant
UCF207-105D1