Motion
UCF211-200N1D1

NTN
UCF211-200N1D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 2 po alésage, bride à 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte ductile, roulement sans dilatation (fixe), service intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02282797
N° MFRUCF211-200N1D1
Prix246.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCF211-200N1D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 2 po alésage, bride à 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte ductile, roulement sans dilatation (fixe), service intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02282797
N° MFRUCF211-200N1D1
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
Prix246.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.1250 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    5.1250 po
  • Alésage Diamètre  
    2 po
  • Largeur du boîtier
    1.6875 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-19/64 po
  • Longueur totale
    6.3750 po
  • Longueur totale Diamètre  
    6.3750 po
  • Largeur totale
    2.2969 po
  • Poids
    7.584 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC211-200D1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    F211N1D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359218589
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6550 lbf
  • Roulement de rechange
    UC211-200D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    UCF
  • Normes respectées
    JIS
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359218589

Aperçu

Description du fabricant
UCF211-200N1D1
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon