Motion
UCF320D1

NTN
UCF320D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 100 mm, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intensif, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02282829
N° MFRUCF320D1
Prix2,149.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCF320D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 100 mm, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intensif, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02282829
N° MFRUCF320D1
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
Prix2,149.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    9.5312 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    9.5312 po
  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Largeur du boîtier
    3.6875 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    125 mm
  • Longueur totale
    12.2187 po
  • Longueur totale Diamètre  
    310 mm
  • Largeur totale
    4.9219 po
  • Poids
    59.855 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC320D1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    F320D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359219692
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    39000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    31500 lbf
  • Roulement de rechange
    UC320D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    UCF
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359219692

Aperçu

Description du fabricant
UCF320D1 BRG