Motion
UCFC214-212D1

NTN
UCFC214-212D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 2-3/4 po de diamètre, montage à bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02282846
N° MFRUCFC214-212D1
Prix434.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCFC214-212D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 2-3/4 po de diamètre, montage à bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02282846
N° MFRUCFC214-212D1
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
Prix434.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    6.9687 po
  • Alésage Diamètre  
    2-3/4 po
  • Largeur du boîtier
    2.1250 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-31/32 po
  • Diamètre extérieur
    8.4687 po
  • Longueur totale
    8.4687 po
  • Longueur totale Diamètre  
    8.4688 po
  • Largeur totale
    2.9687 po
  • Poids
    15.39 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC214-212D1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    FC214D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359213867
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9900 lbf
  • Roulement de rechange
    UC214-212D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    UCFC
  • Normes respectées
    JIS
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359213867

Aperçu

Description du fabricant
UCFC214-212D1