Motion
UCFC216D1

NTN
UCFC216D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 80 mm, montage à bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02282850
N° MFRUCFC216D1
Prix812.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCFC216D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 80 mm, montage à bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02282850
N° MFRUCFC216D1
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
Prix812.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    7.8750 po
  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Largeur du boîtier
    2.2812 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-9/32 po
  • Diamètre extérieur
    9.4375 po
  • Longueur totale
    9.4375 po
  • Longueur totale Diamètre  
    9.4375 po
  • Largeur totale
    2.2812 po
  • Poids
    20.02 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC216D1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    FC216D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359501261
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    16300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11900 lbf
  • Roulement de rechange
    UC216D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    UCFC
  • Normes respectées
    JIS
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359501261

Aperçu

Description du fabricant
UCFC216D1 BRG