Motion
UCFL307D1

NTN
UCFL307D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 35 mm, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage intensif, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02282898
N° MFRUCFL307D1
Prix270.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCFL307D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 35 mm, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage intensif, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02282898
N° MFRUCFL307D1
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
Prix270.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.5469 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    5.5469 po
  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Largeur du boîtier
    1.4062 po
  • Diamètre extérieur
    3.9375 po
  • Longueur totale
    7.2812 po
  • Longueur totale Diamètre  
    7.2813 po
  • Largeur totale
    1.9219 po
  • Poids
    1.74 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC307D1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    FL307D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359216103
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7550 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4300 lbf
  • Roulement de rechange
    UC307D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359216103

Aperçu

Description du fabricant
UCFL307D1
  • Joint à une lèvre avec flinger
  • Auto-alignement : la surface du roulement extérieur et la surface du boîtier interne sont sphériques
  • Collier de verrouillage de la vis d'arrêt
  • Raccord unique et sûr même dans les cas où le roulement est soumis à des vibrations ou des chocs intenses
  • Capacité de charge supérieure à celle des roulements à billes auto-alignés correspondants
  • Boîtier léger, mais robuste
  • Montage facile
  • Ajustement précis du boîtier
  • Remplaçable - un nouveau roulement peut être installé sur le boîtier existant