Motion
UCP217-307D1

NTN
UCP217-307D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Alésage 3-7/16 po, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage léger
N° D’ARTICLE MI02282958
N° MFRUCP217-307D1
Prix603.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCP217-307D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Alésage 3-7/16 po, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage léger
N° D’ARTICLE MI02282958
N° MFRUCP217-307D1
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
Prix603.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.7500 po
  • Largeur de la base
    3.2812 po, 83.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    9.7187 po
  • Diamètre à l’alésage
    3-7/16 po
  • Longueur totale
    310 mm
  • Largeur totale
    3.6721 po
  • Poids
    23.1 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC217-307D1
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de service
    Service léger
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    P217D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359789751
  • Rpm max.
    1900 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    18800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    14400 lbf
  • Roulement de rechange
    UC217-307D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359789751

Aperçu

Description du fabricant
UCP217-307D1 UNITÉ DE ROULEMENT