Motion
UCP309D1

NTN
UCP309D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 45 mm, matériau en fonte, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02282969
N° MFRUCP309D1
Prix324.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCP309D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 45 mm, matériau en fonte, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02282969
N° MFRUCP309D1
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
Prix324.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    67 mm
  • Largeur de la base
    2.6250 po, 67.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    7.4687 po
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Hauteur totale
    129 mm
  • Longueur totale
    245 mm
  • Largeur totale
    2.6905 po
  • Poids
    9.52 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC309D1
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8483.20.8040
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    P309D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359001730
  • Rpm max.
    3100 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7200 lbf
  • Roulement de rechange
    UC309D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    UCP3
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359001730

Aperçu

Description du fabricant
UCP309D1 BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon