Motion
UCP312-207D1

NTN
UCP312-207D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 2-7/16 po, matériau en fonte, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02282972
N° MFRUCP312-207D1
Prix697.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCP312-207D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 2-7/16 po, matériau en fonte, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02282972
N° MFRUCP312-207D1
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
Prix697.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.3438 po
  • Largeur de la base
    3.3437 po, 85.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    9.8437 po
  • Diamètre à l’alésage
    2-7/16 po
  • Hauteur totale
    6.5000 po
  • Longueur totale
    13.0000 po
  • Largeur totale
    3.4436 po
  • Poids
    20.61 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC312-207D1
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8483.20.8040
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    P312D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359503586
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    18400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11700 lbf
  • Roulement de rechange
    UC312-207D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    UCP3
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359503586

Aperçu

Description du fabricant
UCP312-207D1
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good