Motion
UCP315-215D1

NTN
UCP315-215D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 2-15/16 po, matériau en fonte, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02282976
N° MFRUCP315-215D1
Prix1,118.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCP315-215D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 2-15/16 po, matériau en fonte, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02282976
N° MFRUCP315-215D1
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
Prix1,118.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.9375 po
  • Largeur de la base
    3.9375 po, 100.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    11.4062 po
  • Diamètre à l’alésage
    2-15/16 po
  • Hauteur totale
    7.7813 po
  • Longueur totale
    380 mm
  • Largeur totale
    100 mm
  • Poids
    31.77 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC315-215D1
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8483.20.8040
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    P315D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359503616
  • Rpm max.
    1900 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    25400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    17300 lbf
  • Roulement de rechange
    UC315-215D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    UCP3
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359503616

Aperçu

Description du fabricant
UCP315-215D1