Motion
UCPX20-315D1

NTN
UCPX20-315D1

Unité de roulements à billes à palier de battement – embase à 2 boulons, 3-15/16 po d'alésage, matériau en fonte, service moyen, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI02283003
N° MFRUCPX20-315D1
Prix1,707.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCPX20-315D1

Unité de roulements à billes à palier de battement – embase à 2 boulons, 3-15/16 po d'alésage, matériau en fonte, service moyen, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI02283003
N° MFRUCPX20-315D1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,707.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    5.0000 po
  • Largeur de la base
    4.7500 po, 121.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    13.2812 po
  • Diamètre à l’alésage
    3-15/16 po
  • Hauteur totale
    9.5938 po
  • Longueur totale
    17.0000 po
  • Largeur totale
    5.0640 po
  • Poids
    55.16 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UCX20-315D1
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de service
    Service moyen
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    PX20D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359502978
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    29900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    23600 lbf
  • Roulement de rechange
    UCX20-315D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    UCPX
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359502978

Aperçu

Description du fabricant
UCPX20-315D1