Motion
UCT209D1

NTN
UCT209D1

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, diamètre de 45 mm, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, usage léger
N° D’ARTICLE MI02283045
N° MFRUCT209D1
Prix227.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCT209D1

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, diamètre de 45 mm, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, usage léger
N° D’ARTICLE MI02283045
N° MFRUCT209D1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix227.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Entre la largeur du cadre
    4.0156 po, 102.0 mm
  • Largeur de la carrosserie
    1.9375 po; 49.0 mm
  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Diamètre du trou
    1.1562 po, 29.0 mm
  • Hauteur totale
    117 mm
  • Longueur totale
    145 mm
  • Largeur totale
    1.9370 po
  • Fente Espacement  
    4.0156 po
  • Poids
    5.3 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Numéro de cadre compatible
    T209D1
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de service
    Service léger
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • ID du boîtier
    T209D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Relubrifiable
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCT209D1
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359001884
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4600 lbf
  • Roulement de rechange
    UC209D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Contact
  • Série
    UCT2
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’unité
    Montage latéral

Aperçu

Description du fabricant
UCT209D1 BRG