Motion
UCT210-115D1

NTN
UCT210-115D1

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 1-15/16 po de diamètre, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, usage léger
N° D’ARTICLE MI02283047
N° MFRUCT210-115D1
Prix260.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCT210-115D1

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 1-15/16 po de diamètre, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, usage léger
N° D’ARTICLE MI02283047
N° MFRUCT210-115D1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix260.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Entre la largeur du cadre
    4.0156 po, 102.0 mm
  • Largeur de la carrosserie
    1.9375 po; 49.0 mm
  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po
  • Diamètre du trou
    1.1562 po, 29.0 mm
  • Hauteur totale
    117 mm
  • Longueur totale
    151 mm
  • Largeur totale
    2.0315 po
  • Fente Espacement  
    4.0156 po
  • Poids
    5.7 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de service
    Service léger
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • ID du boîtier
    T210D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Relubrifiable
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCT210-115D1
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359229134
  • Rpm max.
    3100 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7850 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5200 lbf
  • Roulement de rechange
    UC210-115D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Contact
  • Série
    UCT2
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’unité
    Montage latéral

Aperçu

Description du fabricant
UCT210-115D1