Motion
UCX10D1

NTN
UCX10D1

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre extérieur de 50 mm, diamètre extérieur de 3.9370 po, largeur de 2.1890 po, usage intermédiaire, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI02283084
N° MFRUCX10D1
Prix300.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCX10D1

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre extérieur de 50 mm, diamètre extérieur de 3.9370 po, largeur de 2.1890 po, usage intermédiaire, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI02283084
N° MFRUCX10D1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix300.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Rayon du filet
    0.0591 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.1890 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.0630 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.9370 po
  • Largeur totale
    2.1890 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    2.756 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359230581
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6550 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Série
    UCX
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359230581

Aperçu

Description du fabricant
UCX10D1 BRG