Motion
UCX14-211D1

NTN
UCX14-211D1

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 2-11/16 po, diamètre extérieur 5.1181 po, largeur 3.0630 po, usage intermédiaire, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI02283088
N° MFRUCX14-211D1
Prix616.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCX14-211D1

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 2-11/16 po, diamètre extérieur 5.1181 po, largeur 3.0630 po, usage intermédiaire, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI02283088
N° MFRUCX14-211D1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix616.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-11/16 po
  • Rayon du filet
    0.0787 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    3.0630 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.3386 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.1181 po
  • Largeur totale
    3.0630 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    6.173 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359230703
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11100 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359230703

Aperçu

Description du fabricant
UCX14-211D1
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon