Motion
UEL209D1

NTN
UEL209D1

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre extérieur de 45 mm, diamètre extérieur de 3.3465 po, largeur de 2.2165 po, Qualité standard, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI02283105
N° MFRUEL209D1
Prix152.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UEL209D1

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre extérieur de 45 mm, diamètre extérieur de 3.3465 po, largeur de 2.2165 po, Qualité standard, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI02283105
N° MFRUEL209D1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix152.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Rayon du filet
    0.0591 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.6850 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.8661 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.3465 po
  • Largeur totale
    2.2165 po
  • Poids
    1.874 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service standard
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Numéro de pièce du dispositif de verrouillage
    UELF209D1, UELFL209D1, UELFLU209D1, UELP209D1, UELPL209D1
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359507393
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4600 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Série
    UEL2
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359507393

Aperçu

Description du fabricant
UEL209D1 BRG