Motion
UEL315-215D1

NTN
UEL315-215D1

Roulement à roulement à billes – Alésage droit, diamètre 2-15/16 po, diamètre extérieur 6.2992 po, largeur 3.9370 po, usage intensif, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI02283115
N° MFRUEL315-215D1
Prix1,222.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UEL315-215D1

Roulement à roulement à billes – Alésage droit, diamètre 2-15/16 po, diamètre extérieur 6.2992 po, largeur 3.9370 po, usage intensif, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI02283115
N° MFRUEL315-215D1
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
Prix1,222.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-15/16 po
  • Rayon du filet
    0.0984 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.9370 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.6929 po
  • Extérieur Diamètre  
    6.2992 po
  • Largeur totale
    3.9370 po
  • Poids
    12.985 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service intensif
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Numéro de pièce du dispositif de verrouillage
    EL315-215
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359507577
  • Rpm max.
    1900 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    25400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    17300 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359507577

Aperçu

Description du fabricant
UEL315-215D1 BRG