Motion
UELFU209-110D1

NTN
UELFU209-110D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-5/8 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02283167
N° MFRUELFU209-110D1
Prix200.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UELFU209-110D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-5/8 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02283167
N° MFRUELFU209-110D1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix200.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.1000 po
  • Alésage Diamètre  
    1-5/8 po
  • Largeur du boîtier
    1.5625 po
  • Longueur totale
    5.4000 po
  • Largeur totale
    2.3125 po
  • Poids
    5.3 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UEL209-110D1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type de fin
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    FU209D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359505122
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4600 lbf
  • Roulement de rechange
    UEL209-110D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359505122

Aperçu

Description du fabricant
UELFU209-110D1 BRG