Motion
UELP311-203D1

NTN
UELP311-203D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Alésage 2-3/16 po, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, usage intensif
N° D’ARTICLE MI02283204
N° MFRUELP311-203D1
Prix611.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UELP311-203D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Alésage 2-3/16 po, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, usage intensif
N° D’ARTICLE MI02283204
N° MFRUELP311-203D1
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
Prix611.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.1500 po
  • Largeur de la base
    3.1562 po, 80.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    9.2812 po
  • Diamètre à l’alésage
    2-3/16 po
  • Longueur totale
    310 mm
  • Largeur totale
    3.3576 po
  • Poids
    17.278 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UEL311-203D1
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    P311D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359660272
  • Rpm max.
    2600 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    16100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    10100 lbf
  • Roulement de rechange
    UEL311-203D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359660272

Aperçu

Description du fabricant
UELP311-203D1 UNITÉ DE ROULEMENT
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon