Motion
UK317D1

NTN
UK317D1

Roulement à insertion de bille - 1:12 Alésage conique, diamètre extérieur de 85 mm, diamètre extérieur de 7.0866 po, largeur de 2.3622 po, usage intermédiaire, montage sur adaptateur verrouillable
N° D’ARTICLE MI02283258
N° MFRUK317D1
Prix1,671.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UK317D1

Roulement à insertion de bille - 1:12 Alésage conique, diamètre extérieur de 85 mm, diamètre extérieur de 7.0866 po, largeur de 2.3622 po, usage intermédiaire, montage sur adaptateur verrouillable
N° D’ARTICLE MI02283258
N° MFRUK317D1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,671.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.3622 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.8504 po
  • Extérieur Diamètre  
    7.0866 po
  • Largeur totale
    2.3622 po
  • Poids
    14.815 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359242256
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    29900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    21800 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359242256

Aperçu

Description du fabricant
UK317D1 BRG