Motion
UKF218D1

NTN
UKF218D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - montage sur bride pilote 4-Bolt, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI02283275
N° MFRUKF218D1
Prix1,557.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UKF218D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - montage sur bride pilote 4-Bolt, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI02283275
N° MFRUKF218D1
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
Prix1,557.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    130 mm
  • Largeur totale
    44 mm
  • Poids
    22.553 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359002379
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359002379

Aperçu

Description du fabricant
UKF218D1