Motion
UKFC215D1

NTN
UKFC215D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - montage sur bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI02283282
N° MFRUKFC215D1
Prix807.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UKFC215D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - montage sur bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI02283282
N° MFRUKFC215D1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix807.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    184 mm
  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    220 mm
  • Largeur totale
    38 mm
  • Poids
    15.013 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359002140
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359002140

Aperçu

Description du fabricant
UKFC215D1 - UNITÉ DE ROULEMENT
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon